Motion
1X100 ALIMENTS BEV 150SD-MTF

GATES RUBBER CO
1X100 FOOD BEV 150SD-MTF

1X100 ALIMENTS BEV 150SD-MTF
N° D’ARTICLE MI08706444
N° MFR1X100 FOOD BEV 150SD-MTF
Prix101.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1X100 FOOD BEV 150SD-MTF

1X100 ALIMENTS BEV 150SD-MTF
N° D’ARTICLE MI08706444
N° MFR1X100 FOOD BEV 150SD-MTF
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
Prix101.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    6.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.60 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Gris
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert de bière, de lait, de jus, de boissons gazeuses, de produits pharmaceutiques, de cosmétiques ou de produits à base d’eau nécessitant un tuyau sanitaire de la FDA.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice monofilament
  • Couleur du tube
    Blanc
  • Matériau du tube
    Sanitron - Type S
  • CUP_NON
    770075728306
  • Pression de service
    10.3

Aperçu

Description du fabricant
1X100 BOISSON FOOD MASTER GRIS 150SD