Motion
1/4X500 USINE CL+ 250

GATES RUBBER CO
1/4X500 CL PLANT+ 250

1/4X500 USINE CL+ 250
N° D’ARTICLE MI08706478
N° MFR1/4X500 CL PLANT+ 250
Prix3.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1/4X500 CL PLANT+ 250

1/4X500 USINE CL+ 250
N° D’ARTICLE MI08706478
N° MFR1/4X500 CL PLANT+ 250
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
Prix3.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    500 pi
  • Rayon de courbure minimum
    2.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.50 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Applications nécessitant une flexibilité maximale et une bonne résistance à l’air, à l’eau et à la chaleur. Pour les huiles SAE, contact intermittent uniquement.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile synthétique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Élastomère spécialement composé - Type B1
  • CUP_NON
    770075452492
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
1/4X500FT CL MAÎTRE D’USINE PLUS 250