Motion
3/4X50 USINE XTREME 250

GATES RUBBER CO
3/4X50 PLANT XTREME 250

3/4X50 USINE XTREME 250
N° D’ARTICLE MI08706545
N° MFR3/4X50 PLANT XTREME 250
Prix13.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3/4X50 PLANT XTREME 250

3/4X50 USINE XTREME 250
N° D’ARTICLE MI08706545
N° MFR3/4X50 PLANT XTREME 250
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
Prix13.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 pi
  • Rayon de courbure minimum
    5.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.15 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    Nitrile modifié - Type C2
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Applications nécessitant un tuyau en spirale de qualité supérieure avec une excellente flexibilité et une résistance maximale à l’air, à l’eau, aux huiles de pétrole et aux huiles lubrifiantes (jusqu’à +212°F).
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile synthétique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    072053664911
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
3/4X50FT MAÎTRE D’USINE XTREME 250