Motion
POMPE À GAZON DIESEL 1XRL  150

GATES RUBBER CO
1XRL FUEL DIESEL CURB PUMP 150

POMPE À GAZON DIESEL 1XRL 150
N° D’ARTICLE MI08706619
N° MFR1XRL FUEL DIESEL CURB PUMP 150
Prix22.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1XRL FUEL DIESEL CURB PUMP 150

POMPE À GAZON DIESEL 1XRL 150
N° D’ARTICLE MI08706619
N° MFR1XRL FUEL DIESEL CURB PUMP 150
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
Prix22.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    500 pi
  • Rayon de courbure minimum
    8.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.38 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Vert
  • Matériau du couvercle
    EPA - Type J
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Distribution de tous les types d’essences commerciales ou d’autres produits à base de pétrole (noir) ou de carburants diesel pétroliers et mélanges de biodiesel (vert), à partir des pompes de la station-service (pompe de trottoir). Un tuyau à paroi rigide robuste qui ne s'affaisse pas lors de l'utilisation de l'enrouleur ou derrière la buse pour un service intensif.
  • Code d’harmonisation
    4009.21.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    120 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Fil d’acier tressé
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075705031
  • Pression de service
    10.3

Aperçu

Description du fabricant
POMPE À GAZON DIESEL PRINCIPALE 1XRL 150