Motion
3-3/4X10 ANG SILICONE FROID 35

GATES RUBBER CO
3-3/4X10 ENG COOL SILICONE 35

3-3/4X10 ANG SILICONE FROID 35
N° D’ARTICLE MI08706648
N° MFR3-3/4X10 ENG COOL SILICONE 35
Prix208.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3-3/4X10 ENG COOL SILICONE 35

3-3/4X10 ANG SILICONE FROID 35
N° D’ARTICLE MI08706648
N° MFR3-3/4X10 ENG COOL SILICONE 35
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
Prix208.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 pi
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    4.14 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Vert
  • Matériau du couvercle
    Silicone - Type MQ
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Le tuyau de liquide de refroidissement du moteur résiste aux températures extrêmes. Convient également à l’air ou à l’eau.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    347 °F
  • Température minimale
    -65 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile synthétique multicouches
  • Couleur du tube
    Orange
  • Matériau du tube
    Silicone - Type MQ
  • CUP_NON
    072053799323
  • Pression de service
    2.4

Aperçu

Description du fabricant
3 3/4X10FT SILICONE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR 35