Motion
3/4XCTN  4219G CONDUITE DE CARBURANT 35

GATES RUBBER CO
3/4XCTN 4219G FUEL LINE 35

Tuyau industriel - 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 35 psi, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc XNBR, longueur de 200 pi
N° D’ARTICLE MI08706653
N° MFR3/4XCTN 4219G FUEL LINE 35
Prix7.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3/4XCTN 4219G FUEL LINE 35

Tuyau industriel - 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 35 psi, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc XNBR, longueur de 200 pi
N° D’ARTICLE MI08706653
N° MFR3/4XCTN 4219G FUEL LINE 35
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
Prix7.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    200 pi
  • Rayon de courbure minimum
    7.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.13 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc XNBR
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Applications de conduite de carburant pour fournir des connexions flexibles entre les conduites de distribution de carburant rigides et le moteur. Également destiné à être utilisé dans les systèmes de contrôle des émissions par évaporation et comme conduite de ventilation.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    257 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc nitrile
  • CUP_NON
    072053665789
  • Pression de service
    35 psi

Aperçu

Description du fabricant
3/4XCTN 4219G CONDUITE DE CARBURANT 35