Motion
4X200 CARBURANT XTREME 150SD CORR

GATES RUBBER CO
4X200 FUEL XTREME 150SD CORR

4X200 CARBURANT XTREME 150SD CORR
N° D’ARTICLE MI08706822
N° MFR4X200 FUEL XTREME 150SD CORR
Prix110.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4X200 FUEL XTREME 150SD CORR

4X200 CARBURANT XTREME 150SD CORR
N° D’ARTICLE MI08706822
N° MFR4X200 FUEL XTREME 150SD CORR
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
Prix110.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    200 pi
  • Rayon de courbure minimum
    12.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    4.57 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile modifié - Type C2
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Le Fuel Master de la série XTreme est conçu et conçu spécifiquement pour une utilisation en contact constant dans le transfert de carburants alternatifs tels que le bio-diesel, les mélanges bio-diesel, l’éthanol et les mélanges d’éthanol. Il peut également être utilisé pour un contact constant dans le transfert d’essences commerciales, de carburants diesel, d’huiles et d’autres produits pétroliers. Il est idéal pour les camions-citernes, le chargement des terminaux et les opérations en usine.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -30 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075412373
  • Pression de service
    10.3

Aperçu

Description du fabricant
4X200FT MAÎTRE CARBURANT XTREME 150SD