Motion
POUSSIÈRE ROCK 1-1/2X100 MINE 100SD

GATES RUBBER CO
1-1/2X100 MINE ROCK DUST 100SD

POUSSIÈRE ROCK 1-1/2X100 MINE 100SD
N° D’ARTICLE MI08706848
N° MFR1-1/2X100 MINE ROCK DUST 100SD
Prix36.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1-1/2X100 MINE ROCK DUST 100SD

POUSSIÈRE ROCK 1-1/2X100 MINE 100SD
N° D’ARTICLE MI08706848
N° MFR1-1/2X100 MINE ROCK DUST 100SD
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
Prix36.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    8.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.92 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile modifié - Type C2
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Les applications de dépoussiérage de roche dans les mines de charbon souterraines où de la poussière de calcaire (ou un autre agent de dépoussiérage dérivé de roche inerte) est pulvérisée afin d’isoler les surfaces de charbon exposées des sources potentielles de chaleur ou d’inflammation. Léger et flexible pour une manipulation facile.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc naturel - Type D
  • CUP_NON
    770075454694
  • Pression de service
    6.9

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2X100 POUSSIÈRE DE ROCHE MAÎTRESSE MINIÈRE 100SD
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good