Motion
5X100 ALIMENTS SECS 55SD

GATES RUBBER CO
5X100 FOOD DRY GOODS 55SD

5X100 ALIMENTS SECS 55SD
N° D’ARTICLE MI08706851
N° MFR5X100 FOOD DRY GOODS 55SD
Prix150.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
5X100 FOOD DRY GOODS 55SD

5X100 ALIMENTS SECS 55SD
N° D’ARTICLE MI08706851
N° MFR5X100 FOOD DRY GOODS 55SD
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
Prix150.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    30.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    5.75 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Gris
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert de produits alimentaires en vrac par aspiration, systèmes pneumatiques ou par gravité où un tube sanitaire FDA est requis. Exemples : farine, sucre, sirop et grains comestibles.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    150 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Blanc
  • Matériau du tube
    Caoutchouc naturel - Type D2
  • CUP_NON
    770075550846
  • Pression de service
    3.8

Aperçu

Description du fabricant
5X100FT PRODUITS SECS MAÎTRES ALIMENTAIRES 55SD