Motion
1X200 CHEM+ UHMWPE 200SD VERT

GATES RUBBER CO
1X200 CHEM+ UHMWPE 200SD GREEN

1X200 CHEM+ UHMWPE 200SD VERT
N° D’ARTICLE MI08706875
N° MFR1X200 CHEM+ UHMWPE 200SD GREEN
Price$81.84/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1X200 CHEM+ UHMWPE 200SD GREEN

1X200 CHEM+ UHMWPE 200SD VERT
N° D’ARTICLE MI08706875
N° MFR1X200 CHEM+ UHMWPE 200SD GREEN
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
Price$81.84/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    200 pi
  • Rayon de courbure minimum
    5.0 po
  • Nominal Hose Outer Diameter  
    1.47 po

Details

  • Couleur du couvercle
    Vert
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert par camion-citerne, barge, navire ou réservoir de stockage d’une variété de produits chimiques. Le Chem Master de Chem, le Chemmaz Plus UHMWPE, contient un hélice de fil pour une capacité d’aspiration complète, ainsi que pour l’acheminement des tuyaux dans des coudes serrés. Le tube en polyéthylène de poids moléculaire très élevé offre une excellente résistance chimique et est soutenu par Gates Gatron. Le Chem Master de 10 % (NaOH) à +212°F (+100°C) est conçu pour un nettoyage facile dans un bain contenant 101 % d’eau. Les méthodes de nettoyage en place (CIP) peuvent être utilisées. Les applications comprennent plus de 450 produits chimiques de base qui sont des éléments de base pour de nombreux produits chimiques utilisés dans une variété d’industries.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Effacer
  • Matériau du tube
    Polyéthylène de poids moléculaire très élevé - Type L
  • CUP_NON
    072053929218
  • Pression de service
    200 psi

Aperçu

Description du fabricant
1X200 CHEM MASTER PLUS UHMWPE VERT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté