Motion
10GLX-8MP
10GLX-8MP
N° D’ARTICLE MI08706889
N° MFR10GLX-8MP
Prix22.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
10GLX-8MP
N° D’ARTICLE MI08706889
N° MFR10GLX-8MP
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
Prix22.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    8
  • Taille/type de fin
    1/2 NPT
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.626 po
  • Longueur
    0.9375 pi
  • Taille du filetage
    1/2-14 NPT
  • Taille de filetage 1
    1/2-14

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les raccords GLX sont spécialement conçus comme une solution sertie pour une utilisation sur les tuyaux renforcés de textile Gates avec des pressions de service allant jusqu’à 1000 psi.
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Homme
  • Type de fin 1
    MP
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Tuyau - NPTF
  • À utiliser avec
    G3H, LOLA, LP350, RLA
  • Numéro CUP du fabricant
    770075306917
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    30 °
  • Type de joint
    Interférence de filetage/angle associé
  • Émerillon
    Non
  • Angle de filetage
    60°
  • Norme de filetage
    NPT
  • Type de fil
    MP
  • CUP_NON
    770075306917

Aperçu

Description du fabricant
G44100-1008 10GLX-8MP
  • Utilisé sur tous les types de tuyaux renforcés de textile; les raccords en acier sont disponibles dans une large gamme de terminaisons; placage écologique TuffCoat pour une résistance à la corrosion 347 % supérieure à celle de la norme SAE;