Motion
8GLX-8FPX
7107-00385 Extrémité de tuyau pivotant femelle - DI de tuyau 1/2 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08706905
N° MFR8GLX-8FPX
Prix39.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7107-00385 Extrémité de tuyau pivotant femelle - DI de tuyau 1/2 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08706905
N° MFR8GLX-8FPX
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
Votre prix39.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    8
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.5 po
  • Longueur
    0.8125 pi
  • Longueur totale
    2.89 po
  • Taille de filetage 1
    1/2-14
  • Poids
    0.296 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les raccords GLX sont spécialement conçus comme une solution sertie pour une utilisation sur les tuyaux renforcés de textile Gates avec des pressions de service allant jusqu’à 1000 psi.
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    FPX
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Tuyau - Pivot NPSM
  • À utiliser avec
    G3H, LOLA, LP350, RLA
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Numéro CUP du fabricant
    770075386025
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    30 °
  • Nombre de ports
    2
  • Type de joint
    Angle associé
  • Émerillon
    Oui
  • CUP_NON
    770075386025

Aperçu

Description du fabricant
G44111-0808 8GLX-8FPX
  • Utilisé sur tous les types de tuyaux renforcés de textile; les raccords en acier sont disponibles dans une large gamme de terminaisons; placage écologique TuffCoat pour une résistance à la corrosion 347 % supérieure à celle de la norme SAE;