Motion
12GLX-12FPX XBULK

GATES RUBBER CO
12GLX-12FPX XBULK

12GLX-12FPX XBULK
N° D’ARTICLE MI08706906
N° MFR12GLX-12FPX XBULK
Prix43.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12GLX-12FPX XBULK

12GLX-12FPX XBULK
N° D’ARTICLE MI08706906
N° MFR12GLX-12FPX XBULK
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
Votre prix43.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    12
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.752 po
  • Longueur
    1.0625 pi
  • Taille de filetage 1
    3/4-14

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les raccords GLX sont spécialement conçus comme une solution sertie pour une utilisation sur les tuyaux renforcés de textile Gates avec des pressions de service allant jusqu’à 1000 psi.
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    FPX
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Tuyau - Pivot NPSM
  • À utiliser avec
    G3H, LOLA, LP350, RLA
  • Numéro CUP du fabricant
    770075339878
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    30 °
  • Type de joint
    Angle associé
  • Émerillon
    Oui
  • CUP_NON
    770075339878

Aperçu

Description du fabricant
G44111-1212X 12GLX-12FPX XBULK
  • Utilisé sur tous les types de tuyaux renforcés de textile; les raccords en acier sont disponibles dans une large gamme de terminaisons; placage écologique TuffCoat pour une résistance à la corrosion 347 % supérieure à celle de la norme SAE;