Motion
12GLX-12FSX

GATES RUBBER CO
12GLX-12FSX

7107-00515 Extrémité de tuyau pivotant femelle SAE 45° - DI de tuyau 3/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08706923
N° MFR12GLX-12FSX
Prix43.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12GLX-12FSX

7107-00515 Extrémité de tuyau pivotant femelle SAE 45° - DI de tuyau 3/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08706923
N° MFR12GLX-12FSX
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
Prix43.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    12
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.752 po
  • Longueur
    1.0625 pi
  • Longueur totale
    3.68 po
  • Taille de filetage 1
    1 1/16-14
  • Poids
    0.51 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les raccords GLX sont spécialement conçus comme une solution sertie pour une utilisation sur les tuyaux renforcés de textile Gates avec des pressions de service allant jusqu’à 1000 psi.
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    FSX
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Évasion SAE 45°
  • À utiliser avec
    G3H, LOLA, LP350, RLA
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Numéro CUP du fabricant
    770075382614
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    45 °
  • Nombre de ports
    2
  • Type de joint
    Angle associé
  • Émerillon
    Oui
  • CUP_NON
    770075382614

Aperçu

Description du fabricant
G44200-1212 12GLX-12FSX
  • Utilisé sur tous les types de tuyaux renforcés de textile; les raccords en acier sont disponibles dans une large gamme de terminaisons; placage écologique TuffCoat pour une résistance à la corrosion 347 % supérieure à celle de la norme SAE;