Motion
4X100 EAU PVC 75SD

GATES RUBBER CO
4X100 WATER PVC 75SD

4X100 EAU PVC 75SD
N° D’ARTICLE MI08707009
N° MFR4X100 WATER PVC 75SD
Prix41.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4X100 WATER PVC 75SD

4X100 EAU PVC 75SD
N° D’ARTICLE MI08707009
N° MFR4X100 WATER PVC 75SD
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
Prix41.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    7.1 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    4.78 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Effacer
  • Matériau du couvercle
    PVC - Type G1
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Tuyau d'aspiration et de refoulement en PVC robuste conçu pour les applications nécessitant un vide combiné et des pressions de service plus élevées. Excellent pour une utilisation comme tuyau d’aspiration de poisson et pour le pompage de location/construction.
  • Code d’harmonisation
    3917.39.0020
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    140 °F
  • Température minimale
    -13 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique tressé, hélice thermoplastique
  • Couleur du tube
    Effacer
  • Matériau du tube
    PVC - Type G1
  • CUP_NON
    770075699149
  • Pression de service
    5.2

Aperçu

Description du fabricant
4X100FT PVC MAÎTRE D’EAU 75SD