Motion
1X100 ALIMENTS PVC 35 1-1/2-OD

GATES RUBBER CO
1X100 FOOD PVC 35 1-1/2-OD

1X100 ALIMENTS PVC 35 1-1/2-OD
N° D’ARTICLE MI08707030
N° MFR1X100 FOOD PVC 35 1-1/2-OD
Prix14.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1X100 FOOD PVC 35 1-1/2-OD

1X100 ALIMENTS PVC 35 1-1/2-OD
N° D’ARTICLE MI08707030
N° MFR1X100 FOOD PVC 35 1-1/2-OD
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
Prix14.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.50 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Effacer
  • Matériau du couvercle
    PVC - Type G
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Ce flexible offre une bonne résistance à l'huile, une excellente résistance aux acides, aux alcalis et à de nombreux solvants, sauf les esters, les cétones et les hydrocarbures aromatiques. Formulé pour répondre aux critères applicables de la FDA.
  • Code d’harmonisation
    3917.39.0020
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    150 °F
  • Température minimale
    -25 °F
  • Matériau de renforcement
    Aucun
  • Couleur du tube
    Effacer
  • Matériau du tube
    PVC - Type G
  • CUP_NON
    770075697398
  • Pression de service
    2.4

Aperçu

Description du fabricant
1X100FT MAÎTRE DES ALIMENTS PVC 35 1 1/2 OD