Motion
5/8X300 BAC CLR EN PVC ALIMENTAIRE 200

GATES RUBBER CO
5/8X300 FOOD PVC CLR TUBNG 200

5/8X300 BAC CLR EN PVC ALIMENTAIRE 200
N° D’ARTICLE MI08707046
N° MFR5/8X300 FOOD PVC CLR TUBNG 200
Prix4.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
5/8X300 FOOD PVC CLR TUBNG 200

5/8X300 BAC CLR EN PVC ALIMENTAIRE 200
N° D’ARTICLE MI08707046
N° MFR5/8X300 FOOD PVC CLR TUBNG 200
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
Prix4.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    300 pi
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.88 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Effacer
  • Matériau du couvercle
    PVC - Type G
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert de liquide comprimé et d’air dans les applications d’aliments et de boissons. Approuvé pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille de l’USDA. Formule non toxique approuvée par la FDA pour la transformation des aliments. Convient également pour le transfert d’eau potable.
  • Code d’harmonisation
    3917.39.0020
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    130 °F
  • Température minimale
    -10 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique tressé
  • Couleur du tube
    Effacer
  • Matériau du tube
    PVC - Type G
  • CUP_NON
    072053641967
  • Pression de service
    13.8

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE TRANSPARENTE EN PVC 5/8X300FT FOOD MASTER