Motion
1-1/4X100 ALIMENTS PVC CLR TBG 100

GATES RUBBER CO
1-1/4X100 FOOD PVC CLR TBG 100

1-1/4X100 ALIMENTS PVC CLR TBG 100
N° D’ARTICLE MI08707048
N° MFR1-1/4X100 FOOD PVC CLR TBG 100
Prix17.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1-1/4X100 FOOD PVC CLR TBG 100

1-1/4X100 ALIMENTS PVC CLR TBG 100
N° D’ARTICLE MI08707048
N° MFR1-1/4X100 FOOD PVC CLR TBG 100
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
Prix17.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.75 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Effacer
  • Matériau du couvercle
    PVC - Type G
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert de liquide comprimé et d’air dans les applications d’aliments et de boissons. Approuvé pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille de l’USDA. Formule non toxique approuvée par la FDA pour la transformation des aliments. Convient également pour le transfert d’eau potable.
  • Code d’harmonisation
    3917.39.0020
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    130 °F
  • Température minimale
    -10 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique tressé
  • Couleur du tube
    Effacer
  • Matériau du tube
    PVC - Type G
  • CUP_NON
    072053642001
  • Pression de service
    6.9

Aperçu

Description du fabricant
1 1/4X100FT ALIMENTAIRE MAÎTRE PVC TRANSPARENT