Motion
1-1/2X100 VAP PVC CARBURANT REC 5SD

GATES RUBBER CO
1-1/2X100 FUEL PVC VAP REC 5SD

1-1/2X100 VAP PVC CARBURANT REC 5SD
N° D’ARTICLE MI08707052
N° MFR1-1/2X100 FUEL PVC VAP REC 5SD
Prix27.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1-1/2X100 FUEL PVC VAP REC 5SD

1-1/2X100 VAP PVC CARBURANT REC 5SD
N° D’ARTICLE MI08707052
N° MFR1-1/2X100 FUEL PVC VAP REC 5SD
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
Prix27.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    1.5 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.88 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Effacer
  • Matériau du couvercle
    PVC - Type G
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Récupération de vapeur pour utilisation avec Gates Fuel Master et Fuel Master . Peut également être utilisé pour la manipulation des conduits, de la poussière et des matériaux abrasifs légers.
  • Code d’harmonisation
    3917.39.0010
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    140 °F
  • Température minimale
    -30 °F
  • Matériau de renforcement
    Hélice thermoplastique rigide, filament statique
  • Couleur du tube
    Effacer
  • Matériau du tube
    Polyuréthane - Type U
  • CUP_NON
    072053641677
  • Pression de service
    .3

Aperçu

Description du fabricant
1 1/2X100FT VAPEUR DE PVC MAÎTRE DE CARBURANT