Motion
QT 1.7/16
Bague à déconnexion rapide - Bague QT, alésage 1-7/16 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08709328
N° MFRQT 1.7/16
Prix29.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Bague QT, alésage 1-7/16 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08709328
N° MFRQT 1.7/16
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
Prix29.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Taille de la bague
    QT
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 1/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78170018
  • Numéro CUP du fabricant
    770075429838
  • Matériel
    Acier au carbone
  • CUP_NON
    770075429838

Aperçu

Description du fabricant
QT 1.7/16, DOUILLES DE TYPE QT
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Convient à une utilisation avec les poulies de bague conique FHP et les pignons PowerGrip HTD dans les applications de transmission de puissance qui nécessitent une rotation synchrone
  • Les bagues sont fabriquées selon des tolérances précises
  • Offert en tailles d’alésage populaires
  • Les alésages en vrac anglais de plus de 1 1/4 po sont fournis avec des clés spéciales pour s'adapter aux clés de profondeur standard Les alésages en vrac métriques de plus de 30mm po sont fournis avec des clés spéciales pour s'adapter aux clés de profondeur standard