Motion
2BK67QT
Poulie - 4L, section de courroie 5L , rainure 2 , diamètre extérieur 6.4500 po, bague conique fendue, bague série QT, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08709424
N° MFR2BK67QT
Prix207.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie - 4L, section de courroie 5L , rainure 2 , diamètre extérieur 6.4500 po, bague conique fendue, bague série QT, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08709424
N° MFR2BK67QT
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
Prix207.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L
  • Extérieur Diamètre  
    6.4500 po
  • Poids
    5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    QT
  • Numéro CUP du fabricant
    770075428985
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    770075428985

Aperçu

Description du fabricant
2BK67QT, POULIES LÉGÈRES - QT BROYÉES