Motion
2/JVS9.06 1.5/8

GATES RUBBER CO
2/JVS9.06 1.5/8

Poulie à vitesse réglable Super HC® QD® 7871-0017 - 9.06 po de diamètre extérieur, 1.625 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI08709754
N° MFR2/JVS9.06 1.5/8
Prix4,132.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
2/JVS9.06 1.5/8

Poulie à vitesse réglable Super HC® QD® 7871-0017 - 9.06 po de diamètre extérieur, 1.625 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI08709754
N° MFR2/JVS9.06 1.5/8
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
Prix4,132.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Diamètre extérieur
    9.0600 po
  • Poids
    26.7 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    À utiliser avec les courroies en V à encoches moulées Hi-Power II A et B, Tri-Power AX et BX, Super HC 5V et Super HC 5VX .
  • Type d’alésage
    Terminé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7871-0017
  • Nombre de rainures
    2
  • CUP_NON
    770075438878

Aperçu

Description du fabricant
2/JVS9.06 1.5/8, JVS VITESSE RÉGLABLE
  • Les barrières offrent une grande variété de produits de poulie robustes pour prendre en charge différents types d’applications. Poulies JVS à vitesse réglable, ennuyées. Conçu pour fonctionner avec les Hi-Power® encoche moulées Hi-Power® II A et B, Tri-Power® AX et BX, Super HC® 5V et Super HC® 5VX .
  • Un espacement précis des rainures est assuré en tout temps
  • Capacités allant jusqu’à 40 hp à 1750 tr/min
  • Pas de corrosion ou d’adhérence
  • Aucune lubrification requise
  • Large plage de vitesse variable