Motion
QD7/5V8.00

GATES RUBBER CO
QD7/5V8.00

Poulie – Section de courroie 5V , rainure 7 , diamètre extérieur 8.0000 po, bague QD, bague série E, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08709778
N° MFRQD7/5V8.00
Prix825.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
QD7/5V8.00

Poulie – Section de courroie 5V , rainure 7 , diamètre extérieur 8.0000 po, bague QD, bague série E, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08709778
N° MFRQD7/5V8.00
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
Prix825.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Extérieur Diamètre  
    8.0000 po
  • Poids
    25 lb

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    E
  • Numéro CUP du fabricant
    770075435952
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    7
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    770075435952

Aperçu

Description du fabricant
QD7/5V8.00, POULIES SUPER HC - QD