Motion
2/5M1400JB

GATES RUBBER CO
2/5M1400JB

Courroie Polyflex 89122140 -
N° D’ARTICLE MI08710614
N° MFR2/5M1400JB
Prix155.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
2/5M1400JB

Courroie Polyflex 89122140 -
N° D’ARTICLE MI08710614
N° MFR2/5M1400JB
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
Prix155.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur effective
    55.12 po / 1400 mm
  • Longueur extérieure
    1400 mm
  • Épaisseur
    3 mm
  • Largeur supérieure
    10 mm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    USA
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2/5M1400JB
  • Numéro CUP du fabricant
    072053245806
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Section
    5M/JB
  • CUP_NON
    072053245806

Aperçu

Description du fabricant
2/5M1400JB, CEINTURES JB POLYFLEX
  • Le composé de polyuréthane à haute teneur en modulateur résiste à la fatigue, à l’usure, à l’ozone et à la plupart des conditions environnementales
  • Il améliore égalementl’adhérence aux cordons de traction
  • La méthode de moulage précise élimine les couches et les chevauchements pour un fonctionnement fluide et une faible vibration
  • L’endos côtelé offre une plus grande stabilité latérale et soulage les contraintes de flexion
  • La construction unique en polyuréthane à angle de 60° offre un meilleur soutien de la section de traction qui transmet une distribution de charge plus uniforme à des vitesses plus élevées dans moins d’espace que les courroies en V conventionnelles
  • Recommandé pour une utilisation sur les machines à fraiser de type banc, les tours, les machines à travailler le bois et les machines à travailler les métaux, l’équipement périphérique informatique, les petits souffleurs, etc.Disponible sur demande en tant qu’ensembles assortis.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté