Motion
4/7M1280JB

GATES RUBBER CO
4/7M1280JB

Courroie Polyflex 89134128 -
N° D’ARTICLE MI08710748
N° MFR4/7M1280JB
Prix325.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4/7M1280JB

Courroie Polyflex 89134128 -
N° D’ARTICLE MI08710748
N° MFR4/7M1280JB
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
Prix325.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur effective
    50.1 po / 1273 mm
  • Longueur extérieure
    1273 mm
  • Épaisseur
    5 mm
  • Largeur supérieure
    33 mm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    USA
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4/7M1280JB
  • Numéro CUP du fabricant
    072053698411
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Section
    7M/JB
  • CUP_NON
    072053698411

Aperçu

Description du fabricant
4/7M1280JB, CEINTURES JB POLYFLEX
  • Le composé de polyuréthane à haute teneur en modulateur résiste à la fatigue, à l’usure, à l’ozone et à la plupart des conditions environnementales
  • Il améliore égalementl’adhérence aux cordons de traction
  • La méthode de moulage précise élimine les couches et les chevauchements pour un fonctionnement fluide et une faible vibration
  • L’endos côtelé offre une plus grande stabilité latérale et soulage les contraintes de flexion
  • La construction unique en polyuréthane à angle de 60° offre un meilleur soutien de la section de traction qui transmet une distribution de charge plus uniforme à des vitesses plus élevées dans moins d’espace que les courroies en V conventionnelles
  • Recommandé pour une utilisation sur les machines à fraiser de type banc, les tours, les machines à travailler le bois et les machines à travailler les métaux, l’équipement périphérique informatique, les petits souffleurs, etc.Disponible sur demande en tant qu’ensembles assortis.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good