Spécifications
Dimensions
- Longueur effective161.00 po
- Longueur totale161 po
- Largeur de nervure0.3750 po
- Taille de la sectionM
- Largeur supérieure9-3/4 po
- Poids32.58 lb
Détails
- Série de courroiesM
- Type de courroieMicro-V
- CouleurNoir
- Type de constructionV côtelé
- Numéro de catalogue du fabricant917416126
- Numéro CUP du fabricant072053756524
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Nombre de côtes26
- Nombre de sections26
- Type de produitCeintures Micro-V industrielles
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile
- SectionM
- Normes respectéesARPM/RMA IP-3-2 et IP-3-3
- CUP_NON072053756524
Aperçu
- Conforme aux normes de résistance à l’huile et à la chaleur de la RMA; répond aux exigences de conductivité statique de la RMA
- Longue durée de vie grâce à une capacité de charge supplémentaire
- Tolérance de la plage de température élevée : -31C à +80C (-31F à +175F)
- Disponible en plusieurs largeurs de nervures courantes; largeurs de nervures personnalisées disponibles