Motion
1610M28
Ceinture en V Micro-V® 917416128 Micro - 28 sections, taille M, 161.00 po de longueur effective, 0.3750 po de largeur de nervure
N° D’ARTICLE MI08713103
N° MFR1610M28
Prix8,053.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture en V Micro-V® 917416128 Micro - 28 sections, taille M, 161.00 po de longueur effective, 0.3750 po de largeur de nervure
N° D’ARTICLE MI08713103
N° MFR1610M28
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
Prix8,053.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur effective
    161.00 po
  • Longueur totale
    161 po
  • Largeur de nervure
    0.3750 po
  • Taille de la section
    M
  • Largeur supérieure
    10-1/2 po
  • Poids
    32.58 lb

Détails

  • Série de courroies
    M
  • Type de courroie
    Micro-V
  • Couleur
    Noir
  • Type de construction
    V côtelé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    917416128
  • Numéro CUP du fabricant
    072053756531
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Nombre de côtes
    28
  • Nombre de sections
    28
  • Type de produit
    Ceintures Micro-V industrielles
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    M
  • Normes respectées
    ARPM/RMA IP-3-2 et IP-3-3
  • CUP_NON
    072053756531

Aperçu

Description du fabricant
1610M28, CEINTURES MICRO-V
  • Conforme aux normes de résistance à l’huile et à la chaleur de la RMA; répond aux exigences de conductivité statique de la RMA
  • Longue durée de vie grâce à une capacité de charge supplémentaire
  • Tolérance de la plage de température élevée : -31C à +80C (-31F à +175F)
  • Disponible en plusieurs largeurs de nervures courantes; largeurs de nervures personnalisées disponibles