Motion
TP555H075
92468154 Courroie de distribution électrique double -
N° D’ARTICLE MI08714453
N° MFRTP555H075
Prix292.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
92468154 Courroie de distribution électrique double -
N° D’ARTICLE MI08714453
N° MFRTP555H075

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix292.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.24 po / 6 mm
  • Largeur de la courroie
    0.7500 po
  • Longueur totale
    55.5000 po
  • Global Largeur  
    0.7500 po
  • Pas
    0.5 po / 12.7 mm
  • Longueur du pas
    55.5 po / 1410 mm
  • Largeur standard
    OUI
  • Largeur
    0.75 po / 19 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les courroies de distribution PowerGrip bicylindre sont adaptées à toutes les applications industrielles serpentines qui nécessitent une inversion de rotation dans certains arbres entraînés. Les courroies électriques doubles ont des dents élastomères formées avec précision des deux côtés pour assurer une synchronisation à grande capacité de charge des deux surfaces de conduite. En raison de ses dents doubles et directement opposées, les courroies synchrones Twin Power assurent une capacité de chargement élevée sur les entraînements contrarotatifs et assurent un fonctionnement en douceur et une grande flexibilité. Les courroies d’alimentation doubles Gates PowerGrip sont conçues pour fonctionner à haute vitesse et dans des températures extrêmes, avec un profil de dent plus grand pour une capacité de performance accrue.
  • Côté arrière de la ceinture
    Encoché
  • Section de la ceinture
    H
  • Type de courroie
    H - Robuste
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Description
    Les courroies de distribution PowerGrip bicylindre sont adaptées à toutes les applications industrielles serpentines qui nécessitent une inversion de rotation dans certains arbres entraînés. Les courroies électriques doubles ont des dents élastomères formées avec précision des deux côtés pour assurer une synchronisation à grande capacité de charge des deux surfaces de conduite. En raison de ses dents doubles et directement opposées, les courroies synchrones Twin Power assurent une capacité de chargement élevée sur les entraînements contrarotatifs et assurent un fonctionnement en douceur et une grande flexibilité. Les courroies d’alimentation doubles Gates PowerGrip sont conçues pour fonctionner à haute vitesse et dans des températures extrêmes, avec un profil de dent plus grand pour une capacité de performance accrue.
  • Type de fin
    Infini
  • Type de tissu
    Dents en nylon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    92468154
  • Numéro CUP du fabricant
    072053887297
  • Matériel
    Polychloroprène (néoprène)
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Température maximale
    +212°F / +100 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Nombre de Dents  
    111
  • Nombre de côtés dentés
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à +212 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Côtés
    Double face
  • Compatibilité du pignon
    PowerGrip GT
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Conception trapézoïdale
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • CUP_NON
    072053887297

Aperçu

Description du fabricant
TP555H075, DISTRIBUTION JUMELLE POWERGRIP
  • Le cordon de traction en fibre de verre offre une résistance élevée, une excellente durée de vie flexible et une résistance élevée à l’allongement
  • Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l’huile et l’humidité
  • Sans lubrification ni entretien
  • Gates® Les courroies Twin Power® sont dotées d’une face en nylon sur les deux surfaces dentaires pour offrir des capacités de charge égales de chaque côté de la courroie
  • Dents et corps en élastomère formés avec précision
  • Tissu en nylon résistant à l’usure des deux côtés de la dent pour offrir une capacité de charge égale de chaque côté de la courroie
  • Entraînement positif antidérapant à haute efficacité avec une résistance élevée aux sauts de dents.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good