Motion
8MGT-352-36

GATES RUBBER CO
8MGT-352-36

Courroie de chaîne en polycarbone PolyChain TA - GT, pas de 8 mm, longueur de pas de 352 mm, largeur de 36 mm, dents de 44 , matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI08714924
N° MFR8MGT-352-36
Prix163.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8MGT-352-36

Courroie de chaîne en polycarbone PolyChain TA - GT, pas de 8 mm, longueur de pas de 352 mm, largeur de 36 mm, dents de 44 , matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI08714924
N° MFR8MGT-352-36
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
Prix163.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.233 po / 5.9 mm
  • Largeur de la courroie
    36 mm
  • Longueur totale
    352 mm
  • Global Largeur  
    36 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    352 mm
  • Largeur standard
    OUI
  • Hauteur de la dent
    0.135 po / 3.4 mm
  • Largeur
    1.417 po / 36 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Donnez-vous un avantage concurrentiel en concevant le système d’entraînement au carbone Gates Poly Chain® GT™. L’utilisation brevetée de la fibre de carbone comme cordon de traction dans cette courroie offre une puissance nominale accrue pour une plus grande densité de puissance et une plus grande compactité. Lorsqu’il est combiné avec des pignons Gates Poly Chain GT, vous disposez d’un système léger, durable et sans entretien qui est plus qu’une solution pour la chaîne à rouleaux.
  • Côté arrière de la ceinture
    Côtelé
  • Section de la ceinture
    8M
  • Type de courroie
    GT
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Carbone
  • Type de fin
    Infini
  • Type de tissu
    Nylon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    92701073
  • Numéro CUP du fabricant
    770075321118
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    185 °F
  • Température maximale
    +185°F / +85 °C
  • Température minimale
    -65°F / -54 °C
  • Nombre de Dents  
    44
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +185 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Carbone
  • Côtés
    Simple face
  • Compatibilité du pignon
    Chaîne en poly GT
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Curviligne
  • CUP_NON
    770075321118

Aperçu

Description du fabricant
8MGT-352-36, COURROIES EN CARBONE GT À CHAÎNE POLY
  • La construction en polyuréthane durable résiste aux produits chimiques, à l’huile, aux polluants et à l’abrasion
  • Le cordon de traction robuste en carbone combine un étirement minimal avec une résistance extraordinaire et une capacité de charge
  • Le profil de dent curviligne des barrières offre une résistance élevée au cisaillement et une capacité de charge améliorée
  • Le revêtement en nylon réduit la friction et élimine le besoin de lubrification
  • Capacité équivalente à celle des chaînes d’entraînement à rouleaux de la même largeur qui offre une solution propre et sans entretien sans lubrification ni tension.