Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAA
- Longueur4.75 po
- Largeur1.125 po
Details
- Piles incluses3
- Chimie de la batteriePiles alcalines
- Matériau du corpsAluminium
- Type d’ampouleDEL
- CouleurNoir
- Caractéristiques et avantages• 325 lm de sortie haute définition de TRUEVIEW. • IP67 : Imperméable et résistant à la poussière • Mise au point du faisceau coulissant Spot-Flood • Deux modes de sortie lumineuse : mode haut : 325 lm à 5 heures; mode bas : 25 lm à 18 heures • Distance du faisceau de 115m (377 pi) pour le traçage et la recherche longue portée • Anodisé dur, corps en aluminium de qualité structurelle • Corps et lentilles résistants à la corrosion et résistants aux chutes de 4m (12 pi) • Étui de ceinture pour un accès rapide et un rangement sûr • Interrupteur à bouton marche/arrêt et à mise sous tension momentanée pour une utilisation rapide • Pince de poche en métal amovible • Alimenté par (3) piles AAA (incluses) • Garantie à vie limitée sur la lumière et les DEL
- ComprendLampe de poche focalisée 325L , étui, (3) piles AAA
- Numéro CUP du fabricant045242541096
- MatérielAluminium rigide anodisé de qualité structurelle
- Sortie lumineuse maximale325 lm
- CUP_NON045242541096
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- 325 lm de sortie haute définition de TRUEVIEW.
- IP67 : Imperméable et résistant à la poussière
- Mise au point du faisceau coulissant Spot-Flood
- Deux modes de sortie lumineux : mode haut : 325 lm à 5 heures; mode bas : 25 lm à 18 heures
- Distance du faisceau de 115m (377 pi) pour le traçage et la recherche à longue portée
- Corps en aluminium rigide anodisé de qualité structurelle
- Corps et lentille résistants à la corrosion et résistants aux chutes de 4m (12 pi)
- Étui de ceinture pour un accès rapide et un rangement sécuritaire
- Interrupteur à bouton marche/arrêt et marche momentanée pour une utilisation rapide
- Pince de poche en métal amovible
- Alimenté par (3) piles AAA (incluses)
- Garantie à vie limitée sur l’éclairage et les DEL
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Milwaukee Cordless Solutions CatalogMilwaukee offers the industry's best coverage with service available anywhere, fast turn times for everyone, and the best warrant in industry.
View Literature
Milwaukee Heat Stress FlyerMilwaukee Bolt Cooling Solutions flyer highlights heat stress prevention, OSHA National Emphasis Program awareness, and jobsite safety strategies to reduce heat illness and fatalities. Features cooling PPE, hard hat accessories, hydration products, fans, and activation instructions for staying cool in high-temperature work environments.
View Literature
Milwaukee Metalworking GuideMilwaukee's Metalworking Solutions Guide highlights abrasives, cutting wheels, grinding discs, and stainless-steel cutting solutions for industrial metalworking applications. The brochure covers Ceramic+, Performance+, and metalworking abrasive products designed for cutting, grinding, material removal, and high-performance fabrication environments.
View Literature
Milwaukee Hand Tool SolutionsMilwaukee Hand Tool Solutions - Combination Wrench Sets, Ratchet & Socket Sets, and Impact Duty Sockets.
View Literature
More resources
Milwaukee Bonded Abrasives Brochure
Abrasive Cutting & Grinding Solutions deliver the fastest cuts and unmatched productivity with Ceramic+ and Performance+ technology. Engineered for up to 2X faster material removal and up to 5X longer life in metal, they maximize efficiency and reduce changeouts.
Milwaukee Accessory Catalog
Milwaukee Accessory Catalog