Motion
48-20-7266

MILWAUKEE TOOL
48-20-7266

Mèche à marteau rotatif - 1-1/4 po, pointe au carbure, tige de 0.4063 po, profondeur de perçage de 16 po
N° D’ARTICLE MI08720108
N° MFR48-20-7266
Prix97.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-7266

Mèche à marteau rotatif - 1-1/4 po, pointe au carbure, tige de 0.4063 po, profondeur de perçage de 16 po
N° D’ARTICLE MI08720108
N° MFR48-20-7266
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
Votre prix97.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    1-1/4 po
  • Forage Profondeur  
    16 po
  • Longueur de cannelure
    16 po
  • Global Longueur  
    18 po
  • Tige Diamètre  
    0.4063 po

Détails

  • Type de bit
    Maçonnerie
  • Comprend
    (1) Mèche SDS-Plus
  • Numéro CUP du fabricant
    045242362578
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Type de tige
    SDS-Plus
  • CUP_NON
    045242362578

Aperçu

Description du fabricant
48-20-7266 SDS-PLUS 4CT MX4 1-1/4 PO X
  • La conception de tête 4-Cutter 90° réduit le blocage dans la barre d’armature et offre jusqu’à 4x durées de vie dans la barre d’armature
  • Les protections améliorées des barres d’armature offrent des points de rupture plus durables et permettent des vitesses de perçage plus rapides
  • Cannelure variable pour jusqu’à 20 % plus de trous par charge dans les marteaux rotatifs sans fil
  • Pointe de centrage pour un perçage précis
  • Indicateurs de marque d'usure indiquant la fin de vie et lorsque le foret ne répond plus aux exigences ANSI
  • Cannelures renforcées pour minimiser les vibrations et maximiser la durabilité