Motion
48-20-8046

MILWAUKEE TOOL
48-20-8046

SDS-Plus 2-Cutter 10 x 160 mm
N° D’ARTICLE MI08720139
N° MFR48-20-8046
Prix9.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-8046

SDS-Plus 2-Cutter 10 x 160 mm
N° D’ARTICLE MI08720139
N° MFR48-20-8046
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
Votre prix9.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    13/33 po
  • Forage Profondeur  
    4 po
  • Longueur de cannelure
    3-15/16 po
  • Global Longueur  
    6.2992 po
  • Tige Diamètre  
    0.394 po

Détails

  • Type de bit
    Maçonnerie
  • Comprend
    (1) Mèche SDS+
  • Numéro CUP du fabricant
    045242365883
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Type de tige
    SDS-Plus
  • CUP_NON
    045242365883

Aperçu

Description du fabricant
48-20-8046 SDS-PLUS 2-CUTTER 10 X 160 MM
  • Les protections d’armature améliorées offrent une durabilité accrue
  • Les points de rupture permettent des vitesses de perçage plus rapides
  • Cannelure variable pour jusqu’à 20 % plus de trous par charge dans les marteaux rotatifs sans fil
  • Pointe de centrage pour un perçage précis
  • Indicateurs de marque d'usure indiquant la fin de vie et lorsque le foret ne répond plus aux exigences ANSI
  • Cannelures renforcées pour minimiser les vibrations et maximiser la durabilité