Motion
48-22-1924

MILWAUKEE TOOL
48-22-1924

Couteau Hawkbill Lineman's avec anneau STICKWORK™ 3-in-1 po
N° D’ARTICLE MI08720231
N° MFR48-22-1924
Prix53.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-22-1924

Couteau Hawkbill Lineman's avec anneau STICKWORK™ 3-in-1 po
N° D’ARTICLE MI08720231
N° MFR48-22-1924
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
Votre prix53.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    3.25 po
  • Longueur de la poignée
    6.25 po
  • Longueur totale
    9.5 po

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier inoxydable
  • Type de lame
    BILLET DE FOUET
  • Couleur
    Rouge/Gris
  • Matériau de la poignée
    Nylon chargé de verre
  • Type de poignée
    Surdimensionné, ergonomique
  • Numéro CUP du fabricant
    045242532377
  • Nombre de lames
    1
  • Lame rétractable
    Non
  • CUP_NON
    045242532377

Aperçu

Description du fabricant
48-22-1924 COUTEAU HAWKBILL DE LINEMAN AVEC
  • Reste tranchant plus longtemps
  • Idéal pour dénuder le câble
  • BÂTONNETS, anneau 3-in-1
  • Compatible avec le fusil de chasse et les perches isolantes universelles
  • Facile à suspendre
  • Lame en acier inoxydable
  • Poignée ergonomique surdimensionnée
  • Gaine moulée durable avec pince de ceinture
  • Lame Hawkbill
  • Lame fixe