Motion
48-89-2219

MILWAUKEE TOOL
48-89-2219

11/32 po. Mèche recouverte de titane Thunderbolt® Mèche recouverte de titane®
N° D’ARTICLE MI08721743
N° MFR48-89-2219
Prix12.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-89-2219

11/32 po. Mèche recouverte de titane Thunderbolt® Mèche recouverte de titane®
N° D’ARTICLE MI08721743
N° MFR48-89-2219

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix12.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/2 po
  • Diamètre de la mèche
    0.344 po
  • Profondeur de perçage
    6 po
  • Cannelure Longueur  
    6 po
  • Global Longueur  
    6.8 po
  • Diamètre de la tige
    0.34375 po

Détails

  • Type de bit
    Spécialité
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    TiN (nitride de titane)
  • Comprend
    (1) Mèche
  • Numéro CUP du fabricant
    045242187973
  • Matériel
    Enduit de titane
  • Qualité du matériel
    Service intensif
  • Qté du colis
    1
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Changement rapide
    Non
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • Série
    Milwaukee® Forets revêtus de titane Thunderbolt®

Aperçu

Description du fabricant
48-89-2219 11/32 PO TITANIU À BOULON DE THUNDER
  • Durée de vie plus longue : le revêtement en titane réduit l’accumulation de chaleur jusqu’à 3X
  • Durabilité extrême : une toile plus épaisse offre une plus grande résistance
  • Perçage rapide et précis : l’extrémité à pointe fendue de 135° commence au contact pour empêcher la marche, tandis que la cannelure parabolique élimine rapidement les copeaux
  • Réduction du glissement : la tige Secure-GripMC à 3 pans maintient fermement la mèche dans le mandrin de la perceuse
  • Polyvalent : diamètre de tige réduit pour une utilisation avec des mandrins de 3/8 po
  • Résistant à la corrosion : le revêtement en titane garde la mèche tranchante et offre une protection supplémentaire contre l’accumulation de chaleur
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon