Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin3/8 po
- Diamètre de la mèche0.156 po
- Longueur de cannelure2.01 po
- Longueur totale5.62 po
- Diamètre de la tige0.15625 po
Détails
- Type de bitSpécialité
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionSans revêtement (fini brillant)
- Comprend1 bit
- Numéro CUP du fabricant045242188222
- MatérielCobalt
- Qualité du matérielService intensif
- Qté du colis1
- Angle de pointe135 °
- Type de pointPoint de division
- Changement rapideNon
- Équipement de sécurité recommandéLunettes de sécurité
- SérieMilwaukee® Mèches HELIX™RED cobalt
- CUP_NON045242188222
Aperçu
- Alliage de cobalt pour une durée de vie allant jusqu’à 15X mèches par rapport aux mèches en oxyde noir
- LE WEB TAPERÉ AMÉLIORÉ renforce le noyau des mèches
- HELIX TAILLE VARIABLE Conception pour une extraction rapide des matériaux
- Point de séparation 135-Degree pour un démarrage précis sans marcher
- La prise Secure-Grip à 3-Flat aide à garder la mèche fixée dans le mandrin
- Conçu pour les métaux durs, le PVC et le bois
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la circulaire
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la circulaire
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la brochure
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la brochure
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee