Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin1/4 po
- Diamètre de la mèche0.219 po
- Profondeur de perçage4 po
- Cannelure Longueur4 po
- Global Longueur6 po
- Diamètre de la tige0.25 po
Détails
- Type de bitTorsade
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Comprend(1) 7/32 po Mèche en oxyde noir Thunderbolt®
- Numéro CUP du fabricant045242166893
- MatérielOxyde noir
- Qté du colis1
- Point Angle135 °
- Type de pointPoint de division
- Changement rapideNon
- Équipement de sécurité recommandéLunettes de sécurité
- SérieMilwaukee® Oxyde noir Thunderbolt®
Aperçu
- Durabilité extrême : une toile plus épaisse offre une plus grande résistance et une durée de vie plus longue
- Perçage rapide et précis : l’extrémité à pointe fendue de 135° commence au contact pour empêcher la marche, tandis que la cannelure parabolique élimine rapidement les copeaux
- Réduction du glissement : la tige Secure-GripMC à 3 pans maintient fermement la mèche dans le mandrin de la perceuse
- Polyvalent : diamètre de tige réduit pour une utilisation avec des mandrins de 3/8 po
- Résistant à la corrosion : le revêtement en oxyde noir offre un pouvoir lubrifiant et résiste à la corrosion de la mèche
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee