Motion
48-89-2746

MILWAUKEE TOOL
48-89-2746

3/4 po. Mèche en oxyde noir S&D
N° D’ARTICLE MI08721853
N° MFR48-89-2746
Prix40.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-89-2746

3/4 po. Mèche en oxyde noir S&D
N° D’ARTICLE MI08721853
N° MFR48-89-2746

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix40.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/4 po
  • Diamètre de la mèche
    0.75 po
  • Profondeur de perçage
    4 po
  • Cannelure Longueur  
    4 po
  • Global Longueur  
    6 po
  • Diamètre de la tige
    0.25 po

Détails

  • Type de bit
    Torsade
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Comprend
    (1) Mèche en oxyde noir S&D de 3/4 po
  • Numéro CUP du fabricant
    045242167210
  • Matériel
    Oxyde noir
  • Qualité du matériel
    Service intensif
  • Qté du colis
    1
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Changement rapide
    Non
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • Série
    Milwaukee® Mèches en oxyde noir S&D

Aperçu

Description du fabricant
48-89-2746 3/4 PO PERCEUSE À OXYDE NOIR S&D
  • Durabilité extrême : une toile plus épaisse offre une plus grande résistance et une durée de vie plus longue
  • Perçage rapide et précis : l’extrémité à pointe fendue de 135° commence au contact pour empêcher la marche, tandis que la cannelure parabolique élimine rapidement les copeaux
  • Réduction du glissement : la tige Secure-GripMC à 3 pans maintient fermement la mèche dans le mandrin de la perceuse
  • Polyvalent : diamètre de tige réduit pour une utilisation avec des mandrins de 1/2 po
  • Résistant à la corrosion : le revêtement en oxyde noir offre un pouvoir lubrifiant et résiste à la corrosion de la mèche