Motion
48-89-4605

MILWAUKEE TOOL
48-89-4605

1/8 po. Mèche Titanium SHOCKWAVE
N° D’ARTICLE MI08721910
N° MFR48-89-4605
Prix6.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-89-4605

1/8 po. Mèche Titanium SHOCKWAVE
N° D’ARTICLE MI08721910
N° MFR48-89-4605

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1/8 po
  • Longueur de cannelure
    0.9 po
  • Longueur totale
    2.62 po
  • Diamètre de la tige
    0.25 po

Détails

  • Type de bit
    Torsade
  • Comprend
    (2) 1/8 po Mèche
  • Numéro CUP du fabricant
    045242353064
  • Matériel
    Enduit de titane
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • Type de tige
    Hexagonales
  • CUP_NON
    045242353064

Aperçu

Description du fabricant
48-89-4605 1/8 PO VAGUE À CHOC EN TITANE
  • Revêtement en titane pour une durée de vie allant jusqu’à 3X par rapport à l’oxyde noir
  • SHOCKWAVE. SHOCKWAVE. Robuste contre les chocs, conçu pour les perceuses et les impacts.
  • Conception HELIX RED pour un retrait rapide des éclats
  • Point de séparation de 135 degrés pour un démarrage précis sans marcher