Motion
49-93-7020

MILWAUKEE TOOL
49-93-7020

Lame de scie circulaire - diamant, 7 po de diamètre de lame, nombre de dents : 0
N° D’ARTICLE MI08723134
N° MFR49-93-7020
Prix42.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-93-7020

Lame de scie circulaire - diamant, 7 po de diamètre de lame, nombre de dents : 0
N° D’ARTICLE MI08723134
N° MFR49-93-7020
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
Prix42.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Diamètre de la lame
    7 po
  • Kerf
    0.1 po

Détails

  • Matériau de coupe
    Diamant
  • Arbre diamanté
    Oui
  • Comprend
    (1) Lame
  • Numéro CUP du fabricant
    045242216918
  • Rpm max.
    8730 tr/min
  • Nombre de dents
    0
  • Forme de la dent
    Jante segmentée

Aperçu

Description du fabricant
49-93-7020 7 IN. SEGMENT HAUT DE GAMME DIAMOND
  • Durée de vie prolongée
  • Coupe rapide
  • 7/8 po, DM, 5/8 po Arborescence
  • Conçu pour être utilisé humide ou sec