Motion
49-93-7340

MILWAUKEE TOOL
49-93-7340

14 po. Fonte ductile segmentée
N° D’ARTICLE MI08723145
N° MFR49-93-7340
Prix315.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-93-7340

14 po. Fonte ductile segmentée
N° D’ARTICLE MI08723145
N° MFR49-93-7340
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
Votre prix315.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    1 po
  • Diamètre de la lame
    14 po
  • Kerf
    0.125 po

Détails

  • Matériau de coupe
    Diamant
  • Arbre diamanté
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    045242217038
  • Rpm max.
    5460 tr/min
  • Nombre de dents
    0
  • Forme de la dent
    Jante segmentée
  • CUP_NON
    045242217038

Aperçu

Description du fabricant
49-93-7340 14 IN. FER DUCTILE SEGMENTÉ
  • 1 po, 20MM Arbre
  • Désigne pour être utilisé humide ou sec
  • Durée de vie prolongée
  • Coupe rapide
  • À utiliser dans les tuyaux en fonte revêtus de béton
  • Conçu pour être utilisé humide ou sec