Motion
49-93-7805

MILWAUKEE TOOL
49-93-7805

Roue tronçonneuse – 4.5000 po de diamètre, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI08723158
N° MFR49-93-7805
Prix28.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-93-7805

Roue tronçonneuse – 4.5000 po de diamètre, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI08723158
N° MFR49-93-7805
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
Votre prix28.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/8 po à 5/8 po
  • Taille de l’arbre
    7/8 po à 5/8 po
  • Diamètre de la lame
    4.5000 po
  • Diamètre total
    4-1/2 po
  • Roue Diamètre  
    4.5000 po

Détails

  • Matériau de la lame
    Diamant
  • Couleur
    Rouge
  • À utiliser avec
    Meuleuses d’angle
  • Numéro CUP du fabricant
    045242363544
  • Matériel
    Métal
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Types de produits
    Lame de coupe
  • CUP_NON
    045242363544

Aperçu

Description du fabricant
49-93-7805 4-1/2 PO DIAMANT À POMME D’ACIER C
  • Jusqu’à 75X fois la durée de vie par rapport aux abrasifs collés standard Milwaukee
  • Coupe plus d’acier - grain diamanté de haute qualité surpasse et dure plus longtemps que les abrasifs collés
  • Maintient le diamètre - le noyau en acier assure une profondeur de coupe constante
  • Minimise les débris - le corps en acier solide ne se désintégrera pas pendant la coupe
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good