Motion
MLXPSTND
Trousse de rechange d’entretoise de niveau extensible
N° D’ARTICLE MI08723564
N° MFRMLXPSTND
Prix40.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de rechange d’entretoise de niveau extensible
N° D’ARTICLE MI08723564
N° MFRMLXPSTND
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
Prix40.40 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    La trousse de remplacement d'entretoise de niveau extensible Milwaukee® comprend deux entretoises pour une utilisation avec MLXP712 Milwaukee® REDSTICK™ 6.5 Ft. à 12 Ft. La conception de 1-5/8 po permet de manœuvrer autour des broches et des obstacles sur le chantier lors de la plomberie d’un mur dans les applications de charpente. Les supports sont fixés au cadre de niveau pour fournir une lecture précise et sont amovibles à l’aide d’un outil.
  • Numéro CUP du fabricant
    045242532988
  • CUP_NON
    045242532988

Aperçu

Description du fabricant
NIVEAU EXTENSIBLE MLXPSTND S’ARRÊTE
  • 1-5/8 in. height to clear braces & obstacles when plumbing walls
  • La solution amovible à l’aide d’un outil maintient solidement les supports en place sur le niveau
  • Outil amovible pour une tenue sûre et une lecture précise
  • La hauteur de 1-5/8 po permet de manœuvrer et de dégager les broches et les obstacles lors de la plomberie des murs