Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Distance centrale1.7500 po
- Hauteur du boîtier6.4400 po
- Largeur du boîtier6.5000 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant175
- Débit maximal tr/min87 tr/min
- Couple de sortie maximal630 po/lb
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie0.8750 po
- Charge suspendue1200 lb
- Ratio20:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.8750 po, 22.23 mm
- Poids27 lb, 12.247 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.046 hp
- Puissance nominale en service normal1.046 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-TMQ818-20-R-56
- Puissance d’entrée maximale1.046 hp
- Type de montageBase horizontale, verso
- Sortie0.875 hp;0.652 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue1200 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)630 po-lb