Motion
80A12LR25

TSUBAKI (UST)
80A12LR25

80A12LR25
N° D’ARTICLE MI08727634
N° MFR80A12LR25
Prix142.64 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
80A12LR25

80A12LR25
N° D’ARTICLE MI08727634
N° MFR80A12LR25
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
Prix142.64 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Trou Diamètre  
    0.268 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Longueur totale
    25 pi
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Largeur du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    1.95 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    A-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de Trous  
    1
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Série
    A-1
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    2400 lb

Aperçu

Description du fabricant
80 RIV 2L/A-1 25 PI EN VRAC