Motion
100SUPERCL

TSUBAKI (UST)
100SUPERCL

100SUPERCL
N° D’ARTICLE MI08727656
N° MFR100SUPERCL
Prix28.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
100SUPERCL

100SUPERCL
N° D’ARTICLE MI08727656
N° MFR100SUPERCL
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
Prix28.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    2040
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
100 SUP CONN LINK PRESS FIT (ROULEAU P)