Motion
PL012X015EF

TSUBAKI (UST)
PL012X015EF

Bague sans clé - Série EF, DI 12 mm, DI 15 mm
N° D’ARTICLE MI08728254
N° MFRPL012X015EF
Prix225.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL012X015EF

Bague sans clé - Série EF, DI 12 mm, DI 15 mm
N° D’ARTICLE MI08728254
N° MFRPL012X015EF
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
Prix225.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M4x16
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Pression de contact du moyeu
    28283 psi
  • Extérieur Diamètre  
    15 mm
  • Taille de la vis
    M4x16
  • Pression de contact de l’arbre
    243 N/mm^2
  • Poids
    0.090 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    3.000 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    3
  • Série
    EF
  • Force axiale transmissible
    1751 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL012X015EF VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE