Motion
C40-2RB
C40-2RB
N° D’ARTICLE MI08728256
N° MFRC40-2RB
Prix80.04 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
C40-2RB
N° D’ARTICLE MI08728256
N° MFRC40-2RB
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
Prix80.04 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Largeur intérieure
    0.312 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Largeur du rouleau
    0.312 po
  • Poids
    0.90 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Pas unique
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
C40-2 RIV CHAÎNE DROITE À BARRE LATÉRALE 10FT