Motion
2040A26
2040 / 1 po, 26 dents
N° D’ARTICLE MI08728644
N° MFR2040A26
Prix59.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2040 / 1 po, 26 dents
N° D’ARTICLE MI08728644
N° MFR2040A26

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix59.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    3.8670 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.3130 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.4200 po
  • Diamètre du pas
    4.1790 po
  • Largeur de la dent
    0.2840 po
  • Poids
    1 lb

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Type de concentrateur
    A
  • Numéro CUP du fabricant
    97039345769
  • Nombre de Dents  
    26
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés

Aperçu

Description du fabricant
2040A26 5/8 BORE HT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon