Motion
2060A26
Pignon d’alésage de série - 2060 / 1-1/2 po, moyeu A, 26 dents
N° D’ARTICLE MI08728657
N° MFR2060A26
Prix96.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 2060 / 1-1/2 po, moyeu A, 26 dents
N° D’ARTICLE MI08728657
N° MFR2060A26

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix96.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    5.7990 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.4690 po
  • Diamètre extérieur
    6.6300 po
  • Diamètre du pas
    6.2680 po
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Poids
    3.58 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Numéro CUP du fabricant
    97039345943
  • Nombre de dents
    26
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
2060A26 23/32 BORE HT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon