Motion
2042B15
Pignon d’alésage de série - 2042 / 1 po, moyeu B, 15 dents
N° D’ARTICLE MI08728674
N° MFR2042B15
Prix121.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 2042 / 1 po, moyeu B, 15 dents
N° D’ARTICLE MI08728674
N° MFR2042B15
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
Prix121.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    4.1580 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.6250 po
  • Diamètre du moyeu
    3.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    5.3000 po
  • Diamètre du pas
    4.8100 po
  • Largeur de la dent
    0.2840 po
  • Poids
    2.90 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    2042 / 1 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039346179
  • Nombre de dents
    15
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
2042B15 5/8 SB HT